Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaskaraffe PORTO, mit Griff, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 226 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glaskaraffe PORTO, mit Griff, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 226 mm
Glaskaraffe PORTO, mit Griff, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 226 mm
Glaskaraffe PORTO, mit Griff, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 226 mm
Glaskaraffe PORTO, mit Griff, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 226 mm
Glaskaraffe PORTO, mit Griff, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 226 mm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-410-927
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     410-927
EAN/GTIN:
     4007796057658
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen

Glaskaraffe PORTO, mit Griff, Inhalt: 1,0 Liter,
Höhe: 226 mm, Durchmesser: 108mm,
Deckel aus Edelstahl 18/10, mit Silikondichtung,
Borosilikatglas,
inkl. Filter im Deckel,

• Eleganter und zeitloser Glaskrug aus hitzebeständigem Borosilikatglas, Inhalt 1,0 Liter.
• Deckel aus Edelstahl 18/10 mit Siebausguss und Silikondichtung. Der Ausgießer erleichtert die Handhabung enrom und eignet sich auch zum Aromatisieren, da Zitronenscheiben oder Minzblätter im Deckel zurückgehalten werden.
• Maße: Höhe ca. 22,6 cm, Durchmesser ca. 10,8 cm. Hitzebeständig und kratzfest. Spülmaschingeeignet.
• Egal ob daheim mit Familie und Freunden, im Büro, im Restaurant oder Hotel, der Krug ist zweckmässig und immer einsetzbar.
• Dank der leichten Reinigungsmöglichkeiten und Spülmaschineneignung ist die Kanne der tägliche Begleiter in der Küche.
Weitere Informationen:
Material:
Glas / Edelstahl
Farbe:
durchsichtig / transparent
Breite:
11 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
0.62 kg
Form:
konisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Edelstahldeckel
Oberfläche:
glatt
Volumen:
1.00 Liter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
SM10
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.