Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel COCKTAILBECHER Paris / Tavoro 89, Form: 4858


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel COCKTAILBECHER Paris / Tavoro 89, Form: 4858
Schott Zwiesel COCKTAILBECHER Paris / Tavoro 89, Form: 4858
Artikel-Nr.:
     2813-410-349
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     575706
EAN/GTIN:
     4001837161427
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher
Schott Zwiesel COCKTAILBECHER Paris / Tavoro 89, Form: 4858


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
8.00 cm
Durchmesser:
6.25 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,404*
€ 6,134*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 27,62004*
€ 36,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,134*
€ 7,299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,914*
€ 7,038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,664*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,414*
€ 6,443
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,404*
€ 5,241
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,804* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
4001837161120
ab € 4,72*
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
577705
ab € 4,716*
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
813893
ab € 4,676*
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
579704
ab € 4,686*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.