Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waca Kunststoff Gabel 190mm silber aus SAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waca Kunststoff Gabel 190mm silber aus SAN
Waca Kunststoff Gabel 190mm silber aus SAN
Artikel-Nr.:
     2813-408-301
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     0155-895.02
EAN/GTIN:
     4009085256308
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)

Waca Kunststoff Gabel 190mm silber aus SAN

Weitere Informationen:
Material:
SAN (Styrol-Acryl-Nitrit)
Farbe:
silber
Länge:
19 cm
Gewicht:
0.01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.