Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Henkelbecher FUN aus Polypropylen, in blau. Kapazität: 0,32 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Henkelbecher FUN aus Polypropylen, in blau. Kapazität: 0,32 l.
WACA Henkelbecher FUN aus Polypropylen, in blau. Kapazität: 0,32 l.
WACA Henkelbecher FUN aus Polypropylen, in blau. Kapazität: 0,32 l.
WACA Henkelbecher FUN aus Polypropylen, in blau. Kapazität: 0,32 l.
Artikel-Nr.:
     2813-408-286
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1705-873
EAN/GTIN:
     4009085198189
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

WACA Henkelbecher FUN aus Polypropylen, in blau. Kapazität: 0,32 l. Durchmesser: 7,5 cm.
Unzerbrechlich, hygienisch, spülmaschinen - & mikrowellengeeignet. Perfekt geeignet zur Aufteilung nach Abteilung, Etagen und Gruppen in Kindertagesstätten.
Hitzebeständig bis 100 Grad. Kältebeständig bis -30 Grad.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.08 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
0.33 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,42*
15 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 2,53*
€ 3,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1705-953
ab € 2,46*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1705-866
ab € 2,47*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1705-730
ab € 2,85*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1705-710
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.