Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Speiseteller COLORA in blau, aus Melamin. Durchmesser: 23,5 cm. Bunt und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Speiseteller COLORA in blau, aus Melamin. Durchmesser: 23,5 cm. Bunt und
WACA Speiseteller COLORA in blau, aus Melamin. Durchmesser: 23,5 cm. Bunt und
WACA Speiseteller COLORA in blau, aus Melamin. Durchmesser: 23,5 cm. Bunt und
WACA Speiseteller COLORA in blau, aus Melamin. Durchmesser: 23,5 cm. Bunt und
Artikel-Nr.:
     2813-408-237
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1928-873
EAN/GTIN:
     4009085186995
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

WACA Speiseteller COLORA in blau, aus Melamin. Durchmesser: 23,5 cm.
Bunt und fröhlich, aus hochwertigem Melamin.
Die Farben sorgen gerade bei den kleinen Gästen für gute Laune.
Platzsparend stapelbar. Unzerbrechlich- besonders robust, geruchs- und geschmacksneutral, sehr oberflächenhart (gegen Kratzer etc.) und spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
blau
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
18
5
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 4,90*
10 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 3,67*
€ 4,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
wa
ab € 1,97*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1934-873
ab € 3,40*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1936-873
ab € 6,64*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1926-873
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.