Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Suppenteller BISTRO in weiß-kiwigrün, aus Melamin. Durchmesser: 20,5 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Suppenteller BISTRO in weiß-kiwigrün, aus Melamin. Durchmesser: 20,5 cm.
WACA Suppenteller BISTRO in weiß-kiwigrün, aus Melamin. Durchmesser: 20,5 cm.
WACA Suppenteller BISTRO in weiß-kiwigrün, aus Melamin. Durchmesser: 20,5 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-408-190
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1926-224
EAN/GTIN:
     4009085041645
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

WACA Suppenteller BISTRO in weiß-kiwigrün, aus Melamin. Durchmesser: 20,5 cm. Kapazität: 0,6 l.
Bunt und fröhlich, aus hochwertigem Melamin.
Die Farben sorgen gerade bei den kleinen Gästen für gute Laune.
Platzsparend stapelbar. Unzerbrechlich- besonders robust, geruchs- und geschmacksneutral, sehr oberflächenhart (gegen Kratzer etc.) und spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
grün
Durchmesser:
21 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.60 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,08*
15 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 5,43*
€ 7,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
6160-953
ab € 1,86*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
6160-730
ab € 1,88*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1930-223
ab € 3,54*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1936-223
ab € 7,51*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1719-223
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.