| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-408-026 Herst.-Nr.: 1502-710 EAN/GTIN: 4009085093804 |
| |
|
| | |
| Schüssel MELAMIN uni weiß Inhalt 2,0 ltr - Abmessungen 20 x 20 x 7,5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Melamin | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0.28 kg | mikrowellengeeignet: | Nein | Volumen: | 2.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, Melamin-Schale, Melamin-Schälchen, Melamin-Schüssel, Melaminschale, Melaminschälchen, Melaminschüssel, küchenschüssel 2 liter, küchenschüssel, melamin laborschüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 3 | | € 5,20* | ab € 10,03* | € 13,54* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,74* | € 13,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|