Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Speiseteller COLORA in weiß, aus Melamin. Durchmesser: 23,5 cm. Bunt und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Speiseteller COLORA in weiß, aus Melamin. Durchmesser: 23,5 cm. Bunt und
WACA Speiseteller COLORA in weiß, aus Melamin. Durchmesser: 23,5 cm. Bunt und
WACA Speiseteller COLORA in weiß, aus Melamin. Durchmesser: 23,5 cm. Bunt und
Artikel-Nr.:
     2813-408-014
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1928-710
EAN/GTIN:
     4009085176002
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
WACA Speiseteller COLORA in weiß, aus Melamin. Durchmesser: 23,5 cm.
Bunt und fröhlich, aus hochwertigem Melamin.
Die Farben sorgen gerade bei den kleinen Gästen für gute Laune.
Platzsparend stapelbar. Unzerbrechlich- besonders robust, geruchs- und geschmacksneutral, sehr oberflächenhart (gegen Kratzer etc.) und spülmaschinengeeignet.


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Durchmesser:
23.50 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,035*
€ 6,835*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 29,57*
€ 38,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,835*
€ 8,134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,545*
€ 7,789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,315*
€ 7,515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,055*
€ 7,205
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,035*
€ 5,992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.