Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slim Open Bin Tretmülleimer, Simplehuman 50 Liter - Stillvoller halb-runder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Slim Open Bin Tretmülleimer, Simplehuman 50 Liter - Stillvoller halb-runder
Slim Open Bin Tretmülleimer, Simplehuman 50 Liter - Stillvoller halb-runder
Artikel-Nr.:
     2813-407-941
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     10013442
EAN/GTIN:
     0838810013442
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Slim Open Bin Tretmülleimer, Simplehuman 50 Liter - Stillvoller halb-runder Abfallbehälter mit offener Oberseite. Der Gummi Ring an der
schützt und vermeidet rutschen des Abfallbehälters.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
27.20 cm
Breite:
46.30 cm
Höhe:
69.50 cm
Gewicht:
5.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 145,46*
€ 189,05*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,74*
€ 189,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,07*
€ 224,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.