| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-750 Herst.-Nr.: 31192106 EAN/GTIN: 8713631192106 |
| |
|
| | |
| OLI-Cube Open Top Bin Mülleimer 20+20 Litre, EKO - Design Abfallbehälter aus Edelstahl oder Aluminium mit 2 Inneneimer (2x 25 Liter) für Abfalltrennung. Inklusive einem Basis-Set Aufkleber.
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Gewicht: | 44.50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl wertstoffbehälter 2x20l, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 66,40* | € 88,70* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 66,40* | € 88,70* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,02* | € 95,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|