| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-701 Herst.-Nr.: 31197491 EAN/GTIN: 8713631197491 |
| |
|
| | |
| Bica 837 Wertstoff-Sortieranlage 3x45 Liter - Eleganter und funktionaler Abfalltrennbehälter aus hochwertigem pulverbeschichtetem Stahl mit Klappdeckel mit Einwurföffnungen für 3 Abfallströme. Der Abfallbehälter hat eine runde Einwurföffnung, eine längliche Papieröffnung und eine große quadratische Einwurföffnung. Die integrierten Müllsackhalter sorgen dafür, dass der Müllsack an Ort und Stelle bleibt und schnell gewechselt werden kann. Ausgestattet mit verstellbaren Füßen, damit der Abfallbehälter immer stabil steht. Hervorragend kombinierbar und erweiterbar mit anderen Abfalleimern der Bica-Serie.
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Gewicht: | 6.39 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrennsystem 45l, abfalltrenner, abfalltrennsystem stahl |
| | |
| |