| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-641 Herst.-Nr.: 31197354 EAN/GTIN: 8713631197354 |
| |
|
| | |
| Bica 829 Wertstoff-Sortieranlage 65+65+95 Liter - Formschöner, geräumiger und funktioneller Abfalleimer aus hochwertigem pulverbeschichtetem 4 Abfallströme (2x65 + 2x45 Liter). Das Gerät verfügt über einen Klappdeckel mit 4 großen Einwurföffnungen. Die stabilen Türen mit Soft-Close-Magnetverschluss und integrierten Müllsackhaltern sorgen dafür, dass der Mülleimer leicht entleert und der Müllsack schnell gewechselt werden kann. Die integrierten Räder machen das Gerät mobil und damit leicht zu bewegen. Mit den beiden mitgelieferten Einlegeböden können Sie die Höhe der 2x45-Liter-Fächer verkürzen und 2 zusätzliche Inneneimer darunter platzieren (separat bestellen). Hervorragend kombinierbar und erweiterbar mit anderen Abfalleimern der Bica-Serie.
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Gewicht: | 45.00 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrennsystem 45l, abfalltrenner, vepa bins mülltrenner |
| | |
| |