| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-612 Herst.-Nr.: 63119510 EAN/GTIN: 8713631195107 |
| |
|
| | |
| Bica 887 Wertstoff-Sortieranlage 3x45 Liter - Schlanker und funktionaler Wertstoff-Sortieranlage für 2 Abfallströme aus pulverbeschichtetem Stahl. Der Wertstoff-Sortieranlage verfügt über eine große Einwurföffnungen und einen geschlossenen Klappdeckel, der aufgrund des breiten Griffs leicht zu öffnen ist. Die robusten Türen mit Soft-Close-Magnetverschluss und integrierten Abfallbeutelhaltern sorgen dafür, dass der Abfallbehälter einfach entleert und der Abfallbeutel schnell gewechselt werden kann. Die integrierten Räder machen der Wertstoff-Sortieranlage mobil und damit leicht zu bewegen. Hervorragend zu kombinieren und mit anderen Abfallbehältern der Bica-Serie zu erweitern.
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Gewicht: | 42.00 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrennsystem 45l, abfalltrenner, abfalltrennsystem stahl |
| | |
| |