| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-607 Herst.-Nr.: 92730841 EAN/GTIN: 8719992730841 |
| |
|
| | |
| Lune Split 4 Mülltrennanlage - Zeitlos gestaltete Abfalltrenneinheit aus hochwertigem verzinktem Stahl mit farbigen Ablaufringen im Deckel. für 3 Abfallströme (3x 38 Liter), von denen 2 runde Einfüllöffnungen (Kunststoff, Papier), 1 Abfallstrom (Restmüll) mit geschlossenem Deckel haben. Diese ergonomische Lösung ist mobil und verfügt über ein Schnellwechselsystem und herausnehmbare Einsätze, die es ermöglichen, die Abfallströme pro Sammeleinrichtung auszutauschen oder zu variieren. Ein echter Hingucker im Büro, im Schulgebäude oder im öffentlichen Raum.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 10.00 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner weiß, abfalltrenner, abfalltrennsystem stahl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.122,05* | € 1.334,30* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.118,26* | € 1.334,32* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.127,58* | € 1.334,36* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.123,18* | € 1.335,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|