| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-589 Herst.-Nr.: 63119527 EAN/GTIN: 8713631195275 |
| |
|
| | |
| Bica 811 Wertstoff-Sortieranlage 3x20L für Wandmontage - Robuster und praktischer Wertstoff-Sortieranlage aus hochwertigem Der Wertstoff-Sortieranlage ist geeignet für Wandmontage und ist ausgestattet mit 3 frei zugänglichen Inneneimer (3x15 Liter). Die Inneneimer bestehen aus recyceltem Kunststoff und die Griffe erleichtern das Entleeren. Einfach und unsichtbar über eine Wandschiene an der Rückseite zu befestigen. Die Rückwand ragt über die Abfallbehälter hinaus, um die Wand vor Schmutz zu schützen. Hier können auch Piktogramme platziert werden, um die Abfallströme zu verdeutlichen (separat zu bestellen). Ideal für die Wandmontage in Schulen, Büros und öffentlichen Bereichen, in denen der Boden regelmäßig gereinigt wird.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 23.50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner 20lt, abfalltrenner, abfalltrenner schwarz |
| | |
| |