| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-566 Herst.-Nr.: 31197583 EAN/GTIN: 8713631197583 |
| |
|
| | |
| Bica 912 Wertstoff-Sortieranlage 3x15L für Wandmontage - Feuerfester Behälter aus hochwertigem pulverbeschichtetem Aluminium mit Ausgestattet mit Dämpfersystem, dank dem der Deckel leise schließt. Inneneimer als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 29.00 cm | Breite: | 86.50 cm | Höhe: | 45.00 cm | Gewicht: | 3.08 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner |
| | |
| |