| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-565 Herst.-Nr.: 31197569 EAN/GTIN: 8713631197569 |
| |
|
| | |
| Bica 911 Wertstoff-Sortieranlage 3x20L für Wandmontage - Robuste und praktische Mülltrennstation aus hochwertigem Wandmontage. Der Klappdeckel mit zwei großen Einwurföffnungen und einem geschlossenen Klappdeckel geben Zugriff auf 3 Innenbehälter (3x 15 Liter). Die Inneneimer sind aus recyceltem Kunststoff und die Griffe erleichtern das Entleeren. Einfach und unsichtbar über eine Wandschiene auf der Rückseite zu befestigen. Die Rückwand ragt über die Abfallbehälter hinaus, um die Wand vor Schmutz zu schützen. Hier können auch Icons platziert werden, die die Abfallströme deutlich kennzeichnen (separat bestellen). Ideal für die Wandmontage in Schulen, Büros und öffentlichen Bereichen, in denen der Boden regelmäßig gereinigt wird.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 29.00 cm | Breite: | 114.00 cm | Höhe: | 45.00 cm | Gewicht: | 7.29 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner |
| | |
| |