| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-506 Herst.-Nr.: 33002720 EAN/GTIN: 0894433002720 |
| |
|
| | |
| Janibell Prix Sanitär Abfallbehälter 7,6 Liter - Fahrbarer Abfallsackhalter ohne Deckel. Ideal für die Verwendung in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Küchen & Kitchenetten, Büros, usw. Alle Metallunterteile sind aus verzinktem und zusätzlich pulverlackiertem Stahl gefertigt oder vollständig aus Edelstahl. Stabile Rahmenkonstruktion mit leisen, kugelgelagerten und abdruckfreien Lenkrollen, davon 2 mit Bremse. Sackhalterbügel für eine perfekte und durchdachte Halterung und ein einfaches Wechseln des Beutels. Glatte Oberfläche für einfache Reinigung. Auch verfügbar als Sackhalter mit handbetätigtem Deckel und Sackhalter mit Fußpedalbetätigung. Bei Einsatz unserer farbigen Abfallsäcke eignen sich die Saekko-Boys als Wertstoff Sammelstation zur Abfalltrennung.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 3.00 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duo Abfallsammler, Mülltrenner, Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Hygieneabfallbehälter, Hygienebehälter, Hygienebox, Sanitärbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalleinsatz stahlblech verzinkt, abfalleinsatz, hygienebehälter weiß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,90* | € 211,66* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 162,15* | € 211,66* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,67* | € 213,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|