Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container 1100 Liter mit "SPLIT LID", Farbe: Grau, Gelb Fahrbarer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container 1100 Liter mit "SPLIT LID", Farbe: Grau, Gelb Fahrbarer
Container 1100 Liter mit "SPLIT LID", Farbe: Grau, Gelb Fahrbarer
Artikel-Nr.:
     2813-407-3535
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31719099
EAN/GTIN:
     8713631719099
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Container 1100 Liter mit "SPLIT LID", Farbe: Grau, Gelb Fahrbarer Großraummüllcontaier, hergestellt aus hochwertigem Kunststoff (HDPE) mit
geteiltem Deckel. Die Abdeckung aus zwei Teilen macht es einfacher und weniger kraftaufwendig, um den Deckel zu öffnen; hierdurch ist der Behälter leicht zugänglich. Dank dem flexiblen SPLIT LID sind Beschädigungen des Deckels bei der Leerung praktisch ausgeschlossen.. Mit vier ergonomische Handgriffen an den Seiten und vier Gummirädern, von denen zwei verriegelbar sind. Aufnahmezapfen um den Container zum Entleeren heben zu können.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
126.00 cm
Breite:
107.30 cm
Höhe:
137.50 cm
Gewicht:
50.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 470,86*
€ 595,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,15*
€ 595,99*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,32*
€ 601,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,26*
€ 715,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,63*
€ 709,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,01*
€ 669,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,27*
€ 633,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,32*
€ 562,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.