Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connector Bin Lift, Farbe: Graphitgrau, Leicht Grau Feuersicheres


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connector Bin Lift, Farbe: Graphitgrau, Leicht Grau Feuersicheres
Connector Bin Lift, Farbe: Graphitgrau, Leicht Grau Feuersicheres
Artikel-Nr.:
     2813-407-3478
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31709496
EAN/GTIN:
     8713631709496
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Connector Bin Lift, Farbe: Graphitgrau, Leicht Grau Feuersicheres Recyclingmodul aus hochwertigem Aluminium. Der leicht geneigte Deckel
verhindert, dass etwas auf dem Behälter abgestellt werden kann. Ausgestattet mit Dämpfungssystem für leises Schließen des Deckels. Die robuste Tür und ein Beutelhalter mit Schienensystem stellt sicher, dass der Abfallsack gemäß Arbeitssicherheitsnornen gewechselt werden kann. Die zwei Räder an der Rückwand dienen auch als Abstandshalter. Die Connector-Bins können einzeln oder in Reihe installiert werden, mit mehreren Modulen verbunden durch ein Kupplungsset (separat erhältlich). Ein Recycling-Set, bestehend aus einem farbigen Griff und einer Beschriftungsplatte, ist optional erhältlich, um verschiedene Abfallströme anzugeben.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
52.00 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
8.89 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 409,12*
€ 527,65*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 423,19*
€ 538,89*
11 Tage
11
Frei Haus
ab € 489,79*
€ 620,12*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 491,63*
€ 620,12*
9 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 489,86*
€ 622,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,65*
€ 627,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,36*
€ 609,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 507,65*
€ 604,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,21*
€ 576,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,24*
€ 545,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,12*
€ 486,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31709540
€ 36,95*
Zubehör
Vepa Bins
31709526
€ 36,97*
Zubehör
Vepa Bins
31709533
€ 36,82*
Zubehör
Vepa Bins
31709557
€ 36,93*
Zubehör
Vepa Bins
31709519
€ 25,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.