Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb doppelwandig Lederoptik schwarz, mit Edelstahlring, Inhalt: 10ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb doppelwandig Lederoptik schwarz, mit Edelstahlring, Inhalt: 10ltr.
Papierkorb doppelwandig Lederoptik schwarz, mit Edelstahlring, Inhalt: 10ltr.
Artikel-Nr.:
     2813-407-317
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     VB 789445
EAN/GTIN:
     8713631012114
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Papierkorb doppelwandig Lederoptik schwarz, mit Edelstahlring, Inhalt: 10ltr.
Maße: Höhe 27,5 cm
Durchmesser: 22,5 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
28 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
2.20 kg
Volumen:
10.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 20,26*
€ 29,17*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,26*
€ 29,17*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 21,73*
€ 31,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.