Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RecycloFlex 60, Farbe: Schwarz Modularer Abfallbehälter mit offenem Deckel und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RecycloFlex 60, Farbe: Schwarz Modularer Abfallbehälter mit offenem Deckel und
RecycloFlex 60, Farbe: Schwarz Modularer Abfallbehälter mit offenem Deckel und
Artikel-Nr.:
     2813-407-3135
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31191437
EAN/GTIN:
     8713631191437
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
RecycloFlex 60, Farbe: Schwarz Modularer Abfallbehälter mit offenem Deckel und Müllsackhaltering. Hochwertige niederländische
Aluminiumproduktion mit fein strukturierter Pulverbeschichtung. Das abnehmbare offene Oberteil sorgt dafür, dass der Müllsack schnell gewechselt werden kann. Kommt mit Kupplungsstücken, um mehrere Module nebeneinander verbinden zu können und so eine Abfallstation zu schaffen. Niederländische Recycling-Aufkleber zur Verdeutlichung der verschiedenen enthaltenen Abfallströme. Recyclingaufkleber in anderen Sprachen sind separat erhältlich. Optional mit einfach anzubringendem Ventil mit Dämpfungssystem zu verschließen. Passender Bechereinsatz separat erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
35.00 cm
Breite:
27.00 cm
Höhe:
71.30 cm
Gewicht:
3.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,30*
€ 205,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 157,01*
€ 207,99*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 157,29*
€ 207,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,66*
€ 242,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.