Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycelbarer Abfallbehäter BrickBin Plastiek 65 Liter, Farbe: Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Recycelbarer Abfallbehäter BrickBin Plastiek 65 Liter, Farbe: Schwarz, Orange
Recycelbarer Abfallbehäter BrickBin Plastiek 65 Liter, Farbe: Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     2813-407-3123
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31192458
EAN/GTIN:
     8713631192458
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Recycelbarer Abfallbehäter BrickBin Plastiek 65 Liter, Farbe: Schwarz, Orange Nachhaltiger Abfallbehälter aus recycelten Kunststoff, um
Abfall separat zu sammeln. Niederländische Produktion aus recyceltem Kunststoff (HDPE) bestehend aus Kappen und Verpackung, die im Rotationsformverfahren hergestellt wird. 100% kreisförmig. Die Abfalltrenneinheit hat einen Klappdeckel mit farbiger Aluminiumplatte mit Öffnung (Ø 20 cm). Recycling-Aufkleber zur Verdeutlichung der verschiedenen enthaltenen Abfallströme. Durch die integrierten Beutelhalterungen lässt sich der Abfallbeutel leicht festklemmen. Optional ist ein Kunststoffschraubensatz erhältlich, mit dem mehrere Behälter zu einer Abfalltrennstation verbunden werden können. Der niederländische Hersteller ist auf Designprodukte aus recycelbaren Materialien spezialisiert, die es sogar ermöglichen, maßgeschneiderte Abfallbehälter aus „eigenen“ Abfallströmen herzustellen. Fragen Sie nach den Möglichkeiten.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
36.00 cm
Breite:
36.00 cm
Höhe:
71.00 cm
Gewicht:
7.00 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 147,87*
€ 195,61*
Lager 2813
12
Frei Haus
ab € 147,05*
€ 195,61*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 150,78*
€ 199,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,39*
€ 210,31*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 160,52*
€ 211,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.