Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tritt-Mülleimer "Zamora" 25 Liter, Farbe: Weiß, Anthrazit Ovaler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tritt-Mülleimer "Zamora" 25 Liter, Farbe: Weiß, Anthrazit Ovaler
Tritt-Mülleimer "Zamora" 25 Liter, Farbe: Weiß, Anthrazit Ovaler
Artikel-Nr.:
     2813-407-3088
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     11201615
EAN/GTIN:
     8711112016156
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Tritt-Mülleimer "Zamora" 25 Liter, Farbe: Weiß, Anthrazit Ovaler Tritt-Mülleimer aus Kunststoff ausgestattet mit einem Abfallsackhaltering,
um den Abfallsack sauber am Platz zu halten. Einfach zu säubern.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
26.00 cm
Breite:
35.00 cm
Höhe:
42.50 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.