Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckiger Recycler, Simplehuman, Farbe: Matt Edelstahl Rechteckiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rechteckiger Recycler, Simplehuman, Farbe: Matt Edelstahl Rechteckiger
Rechteckiger Recycler, Simplehuman, Farbe: Matt Edelstahl Rechteckiger
Artikel-Nr.:
     2813-407-2999
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     10006826
EAN/GTIN:
     0838810006826
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Rechteckiger Recycler, Simplehuman, Farbe: Matt Edelstahl Rechteckiger Tritt-Mülleimer mit dämpfendem Deckel und zwei Kunststoff Inneneimer
für Abfalltrennung (30 und 16 Liter). Fingerabdruck Proof.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
32.50 cm
Breite:
50.30 cm
Höhe:
65.30 cm
Gewicht:
7.82 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
Frei Haus
ab € 144,26*
€ 197,14*
1 Tag
2
€ 5,00*
ab € 149,29*
€ 197,14*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 164,39*
€ 217,63*
14 Tage
21
Frei Haus
ab € 192,25*
€ 254,37*
€ 4,95*
ab € 193,82*
€ 256,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,36*
€ 225,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.