Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Modo, rechteckig, Farbe: Blau Rechteckiger, farbiger Deckel geeignet für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel Modo, rechteckig, Farbe: Blau Rechteckiger, farbiger Deckel geeignet für
Deckel Modo, rechteckig, Farbe: Blau Rechteckiger, farbiger Deckel geeignet für
Artikel-Nr.:
     2813-407-2994
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     21001302
EAN/GTIN:
     4052021001302
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
abfallbehälter deckel
Deckel Modo, rechteckig, Farbe: Blau Rechteckiger, farbiger Deckel geeignet für den rechteckigen Modo Abfalleimer. Die hohe Kante des
Deckels verbirgt den Abfallbeutel.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
39.00 cm
Breite:
39.00 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.57 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
24
€ 4,95*
ab € 15,87*
€ 23,12*
€ 4,95*
ab € 16,52*
€ 23,34*
€ 4,95*
ab € 17,06*
€ 24,12*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 21,24*
€ 30,10*
9 Tage
20
€ 7,90*
ab € 25,41*
€ 35,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.