Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Modo (rund), 50 Liter, Farbe: Grau Runder Abfallbehälter aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalleimer Modo (rund), 50 Liter, Farbe: Grau Runder Abfallbehälter aus
Abfalleimer Modo (rund), 50 Liter, Farbe: Grau Runder Abfallbehälter aus
Artikel-Nr.:
     2813-407-2895
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     59157898
EAN/GTIN:
     7610859157898
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfalleimer Modo (rund), 50 Liter, Farbe: Grau Runder Abfallbehälter aus stabilem Kunststoff mit Griffen und Kunststoffnoppen. Die
Abfallsäcke lassen sich mit dem Beutelhalter festklemmen. Durch die Griffmulde am Boden des Behälters ist einfach zu leeren. Leicht zu reinigen, hygienisch im Gebrauch. Deckel in verschiedenen Farben erhältlich (separat erhältlich).

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
73.00 cm
Gewicht:
1.65 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
72
€ 4,95*
ab € 20,85*
€ 30,50*
€ 4,95*
ab € 21,64*
€ 30,79*
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 31,78*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 26,24*
€ 37,41*
8 Tage
10
€ 7,90*
ab € 27,25*
€ 38,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.