Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer, Farbe: Rot Schirmständer aus Metall mit Handgriffen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmständer, Farbe: Rot Schirmständer aus Metall mit Handgriffen und
Schirmständer, Farbe: Rot Schirmständer aus Metall mit Handgriffen und
Artikel-Nr.:
     2813-407-2795
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31013357
EAN/GTIN:
     8713631013357
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer
Schirmständer, Farbe: Rot Schirmständer aus Metall mit Handgriffen und Kunststoff Einsatz.


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
68.00 cm
Breite:
68.00 cm
Höhe:
51.50 cm
Gewicht:
1.55 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 67,61*
€ 87,71*
Lager 2813
13
€ 4,95*
ab € 67,63*
€ 87,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.