Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffabfallbehälter in Lochoptik Ruff, Farbe: Schwarz, Grau Solider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffabfallbehälter in Lochoptik Ruff, Farbe: Schwarz, Grau Solider
Kunststoffabfallbehälter in Lochoptik Ruff, Farbe: Schwarz, Grau Solider
Artikel-Nr.:
     2813-407-2727
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     42219993
EAN/GTIN:
     8002942219993
Suchbegriffe:
Kunststoff-Abfallbehälter
Kunststoffabfallbehälter
kunststoff abfallbehälter
Kunststoffabfallbehälter in Lochoptik Ruff, Farbe: Schwarz, Grau Solider Abfallbehälter aus Polypropylen in Lochoptik mit farbigem Deckel
und Beutelhalter. Der schwarze Korpus ist aus recyceltem Material hergestellt. Als Zubehör ist ein leicht zu montierendes Pedal erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
87.00 cm
Gewicht:
2.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,00*
ab € 26,70*
€ 37,92*
Lager 2813
13
€ 4,95*
ab € 25,14*
€ 37,92*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 27,11*
€ 38,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.