Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbarer Abfallsackhalter, 110 Liter, Farbe: Verzinkt Verzinkter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbarer Abfallsackhalter, 110 Liter, Farbe: Verzinkt Verzinkter
Stapelbarer Abfallsackhalter, 110 Liter, Farbe: Verzinkt Verzinkter
Artikel-Nr.:
     2813-407-2207
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31718177
EAN/GTIN:
     8713631718177
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Stapelbarer Abfallsackhalter, 110 Liter, Farbe: Verzinkt Verzinkter Abfallsackhalter mit verzinktem Deckel. Ausgestattet mit festem, losem
Müllsackhalter Ring, um den Müllbeutel einfach und schnell fest zu klemmen. Der Abfallsackhalter verjüngt sich nach oben, so dass er stapelbar ist.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
95.00 cm
Gewicht:
2.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
36
€ 4,95*
ab € 69,14*
€ 96,09*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 139,68*
€ 182,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.