Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro serve klein Pizzatasche, Rubbermaid, Farbe: Rot Nylon Konstruktion für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pro serve klein Pizzatasche, Rubbermaid, Farbe: Rot Nylon Konstruktion für
Pro serve klein Pizzatasche, Rubbermaid, Farbe: Rot Nylon Konstruktion für
Artikel-Nr.:
     2813-407-1875
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76172607
EAN/GTIN:
     0086876172607
Suchbegriffe:
Pizza-Liefertasche
Pizza-Tasche
Pizzaliefertasche
Pizzatasche
Pro serve klein Pizzatasche, Rubbermaid, Farbe: Rot Nylon Konstruktion für dauerhafte Nutzung. 2 cm Polyester-Isolierung für maximale
Wärmeisolierung, ohne Feuchtigkeits- oder Geruchsbildung. Großes Klarsichtfenster, für Inhaltsangaben. Nylonmaterial das nicht abnutzt. Die Tasche verfügen ber Reisverschlüsse und Klettverschluss- Tragegriffe. Schlaufe zum Aufhängen beim Trocknen oder zur einfachen Lagerung. Die RCP „Dampfauslass-Öse“ verbessert die Isolierfähigkeit der ProServe®Liefertaschen bei erhöhtem Gebrauch: der Dampf wird besser abgeleitet und die Feuchtigkeit drastisch reduziert.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
43.20 cm
Breite:
43.20 cm
Höhe:
33.00 cm
Gewicht:
1.48 kg
Weitere Suchbegriffe: pizza liefertasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
26
€ 4,95*
ab € 69,30*
€ 87,50*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 73,36*
€ 90,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.