Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streckmetall-Bügeltisch Gr.A 110 x 30 cm mit Dampfstopmulde / Morning Breeze /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streckmetall-Bügeltisch Gr.A 110 x 30 cm mit Dampfstopmulde / Morning Breeze /
Streckmetall-Bügeltisch Gr.A 110 x 30 cm mit Dampfstopmulde / Morning Breeze /
Streckmetall-Bügeltisch Gr.A 110 x 30 cm mit Dampfstopmulde / Morning Breeze /
Artikel-Nr.:
     2813-407-1736
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     117923
EAN/GTIN:
     8710755117923
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch

Streckmetall-Bügeltisch Gr.A 110 x 30 cm mit Dampfstopmulde / Morning Breeze / Black / Brabantia

Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
49 cm
Höhe:
161 cm
Gewicht:
5.68 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelbrett brabantia, bügel brett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.