Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstopmulde 'Solide' / Cotton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstopmulde 'Solide' / Cotton
Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstopmulde 'Solide' / Cotton
Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstopmulde 'Solide' / Cotton
Artikel-Nr.:
     2813-407-1734
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     108822
EAN/GTIN:
     8710755108822
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch

Streckmetall-Bügeltisch Gr.B 124 x 38 cm mit Dampfstopmulde 'Solide' / Cotton Flower / White / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
7 cm
Breite:
49 cm
Höhe:
161 cm
Gewicht:
6.67 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelbrett brabantia, bügel brett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.