Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel kompostierbar PerfectFit 6L (S)- 10 Stück pro Rolle / Brabantia


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Müllbeutel kompostierbar PerfectFit 6L (S)- 10 Stück pro Rolle / Brabantia
Müllbeutel kompostierbar PerfectFit 6L (S)- 10 Stück pro Rolle / Brabantia
Müllbeutel kompostierbar PerfectFit 6L (S)- 10 Stück pro Rolle / Brabantia
Müllbeutel kompostierbar PerfectFit 6L (S)- 10 Stück pro Rolle / Brabantia
Müllbeutel kompostierbar PerfectFit 6L (S)- 10 Stück pro Rolle / Brabantia
Artikel-Nr.:
     2813-407-1730
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     419683
EAN/GTIN:
     8710755419683
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel

Müllbeutel kompostierbar PerfectFit 6L (S)- 10 Stück pro Rolle / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,70*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 4,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.