Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch bin New 30 L mit Kunststoffeinsatz (B: 29,5cm, T: 32cm, H: 72cm) / Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch bin New 30 L mit Kunststoffeinsatz (B: 29,5cm, T: 32cm, H: 72cm) / Deckel
Touch bin New 30 L mit Kunststoffeinsatz (B: 29,5cm, T: 32cm, H: 72cm) / Deckel
Touch bin New 30 L mit Kunststoffeinsatz (B: 29,5cm, T: 32cm, H: 72cm) / Deckel
Touch bin New 30 L mit Kunststoffeinsatz (B: 29,5cm, T: 32cm, H: 72cm) / Deckel
Touch bin New 30 L mit Kunststoffeinsatz (B: 29,5cm, T: 32cm, H: 72cm) / Deckel
Artikel-Nr.:
     2813-407-1607
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     115349
EAN/GTIN:
     8710755115349
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Touch bin New 30 L mit Kunststoffeinsatz (B: 29,5cm, T: 32cm, H: 72cm) / Deckel Matt Steel / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
33 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
75 cm
Gewicht:
3.67 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.