Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Bin New 40 L mit Kunststoffeinsatz (B: 43,5cm, T: 30,2cm, H: 72,7cm) /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch Bin New 40 L mit Kunststoffeinsatz (B: 43,5cm, T: 30,2cm, H: 72,7cm) /
Touch Bin New 40 L mit Kunststoffeinsatz (B: 43,5cm, T: 30,2cm, H: 72,7cm) /
Touch Bin New 40 L mit Kunststoffeinsatz (B: 43,5cm, T: 30,2cm, H: 72,7cm) /
Touch Bin New 40 L mit Kunststoffeinsatz (B: 43,5cm, T: 30,2cm, H: 72,7cm) /
Touch Bin New 40 L mit Kunststoffeinsatz (B: 43,5cm, T: 30,2cm, H: 72,7cm) /
Artikel-Nr.:
     2813-407-1601
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     114823
EAN/GTIN:
     8710755114823
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Touch Bin New 40 L mit Kunststoffeinsatz (B: 43,5cm, T: 30,2cm, H: 72,7cm) / Deckel Matt Steel / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
33 cm
Breite:
48 cm
Höhe:
77 cm
Gewicht:
4.87 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.