Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NewIcon Treteimer 12 L mit Kunststoffeinsatz (B: 25,1cm, T: 33,8cm, H: 41,1cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NewIcon Treteimer 12 L mit Kunststoffeinsatz (B: 25,1cm, T: 33,8cm, H: 41,1cm)
NewIcon Treteimer 12 L mit Kunststoffeinsatz (B: 25,1cm, T: 33,8cm, H: 41,1cm)
NewIcon Treteimer 12 L mit Kunststoffeinsatz (B: 25,1cm, T: 33,8cm, H: 41,1cm)
NewIcon Treteimer 12 L mit Kunststoffeinsatz (B: 25,1cm, T: 33,8cm, H: 41,1cm)
Artikel-Nr.:
     2813-407-1599
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     113604
EAN/GTIN:
     8710755113604
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

NewIcon Treteimer 12 L mit Kunststoffeinsatz (B: 25,1cm, T: 33,8cm, H: 41,1cm) / Matt Steel / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
26 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
43 cm
Gewicht:
1.99 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.