Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Bin Recycle New 10 + 23 L mit 2 Kunststoffeinsätzen (B: 43,5cm, T:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Touch Bin Recycle New 10 + 23 L mit 2 Kunststoffeinsätzen (B: 43,5cm, T:
Touch Bin Recycle New 10 + 23 L mit 2 Kunststoffeinsätzen (B: 43,5cm, T:
Touch Bin Recycle New 10 + 23 L mit 2 Kunststoffeinsätzen (B: 43,5cm, T:
Touch Bin Recycle New 10 + 23 L mit 2 Kunststoffeinsätzen (B: 43,5cm, T:
Touch Bin Recycle New 10 + 23 L mit 2 Kunststoffeinsätzen (B: 43,5cm, T:
Touch Bin Recycle New 10 + 23 L mit 2 Kunststoffeinsätzen (B: 43,5cm, T:
Artikel-Nr.:
     2813-407-1598
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     100680
EAN/GTIN:
     8710755100680
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Touch Bin Recycle New 10 + 23 L mit 2 Kunststoffeinsätzen (B: 43,5cm, T: 30,2cm, H: 72,5cm) / Deckel Matt steel / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
33 cm
Breite:
48 cm
Höhe:
76 cm
Gewicht:
5.31 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,92*
€ 170,70*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 139,11*
€ 183,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.