Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter VB 009332 50 Liter, Farbe Grau, aus Kunststoff, mit Deckel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter VB 009332 50 Liter, Farbe Grau, aus Kunststoff, mit Deckel,
Abfallbehälter VB 009332 50 Liter, Farbe Grau, aus Kunststoff, mit Deckel,
Artikel-Nr.:
     2813-407-1164
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8690462009318
EAN/GTIN:
     8690462009318
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Abfallbehälter VB 009332 50 Liter, Farbe Grau, aus Kunststoff, mit Deckel, Breite 400mm, Tiefe 315mm, Höhe 680mm

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
40 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
68 cm
Gewicht:
1.54 kg
Volumen:
50.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,85*
€ 32,57*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 23,45*
€ 33,57*
€ 4,95*
ab € 24,97*
€ 35,70*
Frei Haus
ab € 31,14*
€ 44,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.