Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO 2-Zonen-Induktionskochfeld, 2 getrennt voneinander regelbare runde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO BC IH 2Z 5000, 400 V (ArtNr:574199)
B.PRO BC IH 2Z 5000, 400 V (ArtNr:574199)
Artikel-Nr.:
     2813-406-720
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574199
EAN/GTIN:
     4048866061311
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
induktionskochfeld

BLANCO 2-Zonen-Induktionskochfeld, 2 getrennt voneinander regelbare runde Heizzonen (2 Spulen mit je Ø 200 mm), automatische Topferkennung ab Ø
mm, Nutzfläche: 564 x 339 mm, Kochzone: Ø 220 mm, Leistung/Elektr. Anschluss:, 400V 3N PE 16A 50-60Hz 5,0kW (2x 2,5kW)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.466,08*
€ 4.576,50*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.661,60*
€ 5.772,02*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.749,71*
€ 5.860,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.772,02*
€ 6.868,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.741,90*
€ 6.832,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.681,67*
€ 6.761,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.661,60*
€ 6.737,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.