Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen graphitschwarz RAL 9011 Zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen graphitschwarz RAL 9011 Zum
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen graphitschwarz RAL 9011 Zum
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen graphitschwarz RAL 9011 Zum
Artikel-Nr.:
     2813-406-601
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574133
EAN/GTIN:
     4048866045045
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Servierwagenverkleidung
Verkleidung Servierwagen

Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen graphitschwarz RAL 9011
Zum Einhängen an den Blanco Servierwagen.
(Modell SW 8x5-2, 8x5-3)
Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar,
Material: Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: servier-wagen blanco, servier wagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,269*
€ 255,439*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,22*
€ 256,07*
9 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 241,72*
€ 288,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,07*
€ 304,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,97*
€ 289,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.