Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen limette Pantone 382 C Zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen limette Pantone 382 C Zum
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen limette Pantone 382 C Zum
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen limette Pantone 382 C Zum
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen limette Pantone 382 C Zum
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen limette Pantone 382 C Zum
Artikel-Nr.:
     2813-406-592
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574130
EAN/GTIN:
     4048866045014
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Servierwagenverkleidung
Verkleidung Servierwagen

Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen limette Pantone 382 C
Zum Einhängen an den Blanco Servierwagen.
(Modell SW 8x5-2, 8x5-3)
Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar,
Material: Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet.


Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
Gewicht:
21.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,146*
€ 256,226*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,91*
€ 258,97*
9 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 238,92*
€ 289,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,97*
€ 308,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,88*
€ 284,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,91*
€ 254,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.