Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO GN-KOCHEINSATZ G-KEN G 1/1-60 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Gastronorm-Kocheinsatz G-KEN G 1/1-60 , gelocht, mit Klappgriffen , Edelstahl , 60 mm Tiefe , 8 Liter
Produktbild - Gastronorm-Kocheinsatz G-KEN G 1/1-60 , gelocht, mit Klappgriffen , Edelstahl , 60 mm Tiefe , 8 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-406-514
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     550970
EAN/GTIN:
     4020684047647
Suchbegriffe:
Abtropfeinsatz
Gastronorm-Einsatz
Gastronormeinsatz
gastronorm einsatz
B.PRO GN-KOCHEINSATZ G-KEN G 1/1-60 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
1.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,61*
€ 78,50*
5 Tage
20
€ 4,95*
ab € 58,80*
€ 80,71*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 64,57*
€ 80,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.