Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO GN-KOCHEINSATZ G-KEN 1/2-145 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Gastronorm-Kocheinsatz G-KEN 1/2-145 , gelocht , Edelstahl , 145 mm Tiefe , 8,3 Liter
Produktbild - Gastronorm-Kocheinsatz G-KEN 1/2-145 , gelocht , Edelstahl , 145 mm Tiefe , 8,3 Liter
Produkt
Artikel-Nr.:
     2813-406-510
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     550557
EAN/GTIN:
     4020684046008
Suchbegriffe:
Abtropfeinsatz
Gastronorm-Einsatz
Gastronormeinsatz
gastronorm einsatz
B.PRO GN-KOCHEINSATZ G-KEN 1/2-145 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
14.50 cm
Gewicht:
0.88 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 54,52*
€ 67,52*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,58*
€ 69,61*
4 Tage
20
€ 4,95*
ab € 52,89*
€ 71,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.