Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll- und Kistenwagen Verzinkter Rollwagen mit schwerlast Nylonrollen Maße: 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roll- und Kistenwagen Verzinkter Rollwagen mit schwerlast Nylonrollen Maße: 60
Roll- und Kistenwagen Verzinkter Rollwagen mit schwerlast Nylonrollen Maße: 60
Artikel-Nr.:
     2813-406-3408
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM673
EAN/GTIN:
     7350050358174
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell

Roll- und Kistenwagen Verzinkter Rollwagen mit schwerlast Nylonrollen Maße: 60 x 40 x 16 cm - Gewicht: 7,5 kg
Belastungsgewicht: 300 kg. Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Lager & Logistik, Bau, Industrie & Workshops, Shop und Handel, Küche & Restaurant, Krankenhäuser - Lieferung erfolgt zerlegt.


Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
7.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 80,28*
€ 100,71*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,75*
€ 117,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,28*
€ 210,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.