Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenwagen - Maße: 66 x 41 x 185 cm - Gewicht: 16 kg - Belastungsgewicht: 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kistenwagen - Maße: 66 x 41 x 185 cm - Gewicht: 16 kg - Belastungsgewicht: 150
Kistenwagen - Maße: 66 x 41 x 185 cm - Gewicht: 16 kg - Belastungsgewicht: 150
Artikel-Nr.:
     2813-406-3363
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM166
EAN/GTIN:
     7350050353483
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen

Kistenwagen - Maße: 66 x 41 x 185 cm - Gewicht: 16 kg - Belastungsgewicht: 150 kg
Kistenwagen mit schräg gestellten Schienen. Passend für 7 Euroboxen mit einer maximalen Höhe von 195mm - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Lager & Logistik, Industrie & Workshops, Küche & Restaurant, Krankenhäuser - Lieferung erfolgt zerlegt.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
66 cm
Breite:
41 cm
Höhe:
185 cm
Gewicht:
16.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 285,12*
€ 338,17*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,76*
€ 358,15*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,96*
€ 434,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,46*
€ 517,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,69*
€ 512,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,19*
€ 488,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,90*
€ 475,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,96*
€ 443,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.