Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen mit drei herausnehmbaren Tabletts - Maße: 77 x 49,5 x 96 cm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettwagen mit drei herausnehmbaren Tabletts - Maße: 77 x 49,5 x 96 cm -
Tablettwagen mit drei herausnehmbaren Tabletts - Maße: 77 x 49,5 x 96 cm -
Artikel-Nr.:
     2813-406-3345
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM1620-VV
EAN/GTIN:
     7350050356576
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Abräumwagen
Tablettwagen

Tablettwagen mit drei herausnehmbaren Tabletts - Maße: 77 x 49,5 x 96 cm - Gewicht: 14,5 kg - Belastungsgewicht: 150 kg
Nützlicher und schöner Servierwagen. Bevorzugt zum Servieren zu benutzen, durch das Herausnehmen auch leichtes Reinigen der Tabletts. Erhältlich in 9 Farbvarianten. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Lager & Logistik, Büro und Konferenz, Küche & Restaurant, Krankenhäuser - Lieferung erfolgt zerlegt.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
77 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
96 cm
Gewicht:
14.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,85*
€ 265,96*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,87*
€ 322,93*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 385,11*
€ 449,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,93*
€ 384,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,02*
€ 380,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,40*
€ 370,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,87*
€ 323,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.