| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-318 Herst.-Nr.: 30690314 EAN/GTIN: 4044917418295 |
| |
|
| | |
| Standgarderobe STILO inkl. Schirmhalter Moderner Garderobenständer mit stabilem Standrohr und voll drehbarer Hakenkrone. Die 5-armige Hakenkrone ist mit 2 x 5 Haken ausgestattet. Achtung, diese wird nur aufgesetzt. Serienmäßig mit Schirmgarnitur, bestehend aus Schirmring und herausnehmbarer Tropfwassermulde aus Kunststoff. Standfest durch schweren Rundfuß. Material: pulverbeschichteter Stahl Die Lieferung erfolgt zerlegt. Qualität made in Germany
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | silber | Höhe: | 175 cm | Durchmesser: | 50 cm | Gewicht: | 9.50 kg | Oberfläche: | mattiert | Pfandartikel: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |