Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen mit 3 Metallböden - Maße: 108 x 48 x 94 cm - Gewicht: 28,5 kg -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettwagen mit 3 Metallböden - Maße: 108 x 48 x 94 cm - Gewicht: 28,5 kg -
Tablettwagen mit 3 Metallböden - Maße: 108 x 48 x 94 cm - Gewicht: 28,5 kg -
Artikel-Nr.:
     2813-406-3156
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM3106
EAN/GTIN:
     7350050354688
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Abräumwagen
Tablettwagen

Tablettwagen mit 3 Metallböden - Maße: 108 x 48 x 94 cm - Gewicht: 28,5 kg - Belastungsgewicht: 250 kg
Montage der Böden mit Aufkantung nach oben oder unten möglich. Große 125 mm Drehgestellrollen machen den Wagen leicht manövrierbar. Erhältlich in 8 verschiedenen Ausführungen. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Lager & Logistik, Industrie & Workshops, Shop und Handel, Büro und Konferenz, Küche & Restaurant - Lieferung erfolgt zerlegt.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
108 cm
Breite:
48 cm
Höhe:
94 cm
Gewicht:
28.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,66*
€ 258,58*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,60*
€ 300,91*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,82*
€ 430,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,91*
€ 358,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,42*
€ 353,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,55*
€ 340,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,60*
€ 302,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.