Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiger Etagenwagen mit 2 Böden - Maße: 108 x 48 x 94 cm - Gewicht: 21,5 kg -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbiger Etagenwagen mit 2 Böden - Maße: 108 x 48 x 94 cm - Gewicht: 21,5 kg -
Farbiger Etagenwagen mit 2 Böden - Maße: 108 x 48 x 94 cm - Gewicht: 21,5 kg -
Artikel-Nr.:
     2813-406-3155
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM3105B
EAN/GTIN:
     7350074800666
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Farbiger Etagenwagen mit 2 Böden - Maße: 108 x 48 x 94 cm - Gewicht: 21,5 kg - Belastungsgewicht: 250 kg
Boden kann mit der Kante nach oben oder unten montiert werden, Kante 24 mm. 2 Böden. Abstand zwischen den Böden: 530 mm. Rollen: 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse. Rollendurchmesser: 125 mm. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Lager & Logistik, Industrie & Workshops, Shop und Handel, Büro und Konferenz, Küche & Restaurant - Lieferung erfolgt zerlegt.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
108 cm
Breite:
48 cm
Höhe:
94 cm
Gewicht:
21.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,60*
€ 238,81*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,50*
€ 277,01*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,30*
€ 412,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,01*
€ 329,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,57*
€ 313,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.